1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0438
外形寸法(mm)縦880×横150×奥135
本体質量(g)2400
昇降幅(mm)約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)3100
本体寸法(mm)905×145×145
使用範囲(mm)(高さ)825~2940
取付ねじ5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)
電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280
光源20灯
照度(Lx)強:1900 弱:800
光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード