卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1個
¥37,880
税込¥41,668
3日以内出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)199
仕様二重絶縁
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)134
幅(mm)90
質量(kg)1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)226
電圧(V)18
チャック孔径(Φmm)6、8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約22
砥石軸(mm)(最大)8
バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー
仕様使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
軸径(Φmm)12
寸法L(mm)20
仕様2面使用可
適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
寸法A(mm)12
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
色青
電源直流36V(40Vmax)バッテリ※別売、直流18Vバッテリ※別売、AC100V、自動車シガーライターソケット DC12-24V
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
色オリーブ
電源直流36V(40Vmax)、直流18V、AC100V、自動車シガーライターソケット DC12-24V
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など
型番CB-154
部品番号181047-4
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
二重絶縁構造
昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本)
アズワン品番68-1851-04
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])10000~28000
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)118
幅(mm)90
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)226
電圧(V)14.4
チャック孔径(Φmm)6、8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
釘装てん数(本)150
ステープル長さ(mm)6~13
ステープル幅(mm)12(CT線)
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスチックケース
本体寸法(mm)165×235
作業量(目安)約6000本(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
付属品ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ
質量(kg)6.7(BL4025装着時
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
切断能力(mm)パイプ直角時/丸:Φ120、角:127×120
最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック
適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒
寸法(mm)角ドライブsq:19
最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分]
電源(V)直流36(40max)
打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止)
締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27
バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F
最大締付トルク(N・m)1250
1台
¥51,990
税込¥57,189
5日以内出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
釘装てん数(本)150
ステープル長さ(mm)7~10
ステープル幅(mm)10(RT線)
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスチックケース
本体寸法(mm)165×235
作業量(目安)約6000本(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ
質量(kg)6.7(BL4025装着時
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
切断能力(mm)パイプ120
切断能力(mm)パイプ角127×120
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)直流18
充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様
付属品サイドハンドル、リング
質量(kg)12.3
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297
締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33
角ドライブsq(mm)25.4
最大締付トルク(N・m)2850
振動3軸合成値(m/s2)33.4
1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様
付属品フック
質量(kg)4.2
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297
締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27
角ドライブsq(mm)19
最大締付トルク(N・m)1250
振動3軸合成値(m/s2)13.9
1充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源2.4W LED
質量(kg)0.26(バッテリ除く)
適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
水の飛散から機械を保護します。
適合機種HR1830F、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR1830FT、HR2021、HR2230、HR2410、HR2411、HR2413、HR2420、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2460/F、HR2470F
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ