各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
軸径(Φmm)12
適合機種RP2301FC、RP1801、3600HA、3612/C、3612BRA
1箱(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軸径(Φmm)12
寸法L(mm)20
仕様2面使用可
適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
寸法A(mm)12
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)6
形状ストレート
用途トリマ用
材質超硬
刃数2
木縁などの目地を削る刃物です。
ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)20
刃数2
刃先角度(°)20
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチ
シャンク径(Φmm)6
1セット(30本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。
幅(mm)(ベアリング)12.7
寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。
軸(mm)(丸)6
適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
1セット
¥15,880
税込¥17,468
3日以内出荷
関連キーワード