全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)273
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])1400
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
ノコ刃外径(Φmm)85
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)300
作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)1.4
適合バッテリーA-48692
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)288
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)3.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1050
電流(A)11
使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165
付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227
最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)0~45
電動機直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])5500
刃物内径(Φmm)20
刃物外径(Φmm)165
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
刃物外径(mm)85
刃物内径(mm)20
質量(kg)1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)2.6
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
回転数(min-1[r.p.m])5600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)257
幅(mm)219
高さ(mm)211
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16
質量(kg)2.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
電源(V)直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ本体のみ
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付
付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規
質量(kg)12.3
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458
カーボンブラシ呼び番号322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)297
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.5
仕様・用途ライト付き
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)319
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。
プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用
穴径(Φmm)20
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185
ノコ刃内径(Φmm)20(25)
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)61
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
全長(mm)334
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様
質量(kg)4
仕様・用途集じん機接続可
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
刃先が見やすい逆勝手仕様
ダストバッグ360°回転可能
平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100
消費電力(W)1300
電流(A)13.5
コード長さ(m)2.5
刃物外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)40
刃物内径(Φmm)20
付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179
回転数(min-1[回/分])12200
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)63
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁・ブレーキ付
付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規
質量(kg)4.5
トラスコ品番422-7387
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
パワフルに高速切断。
コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)3
電流(A)13.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])12200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179
コード長さ(m)2.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)40
関連資料(1.3MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
トラスコ品番422-7417
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5
トラスコ品番494-0423
質量(kg)12.4
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505
カーボンブラシ呼び番号408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)254
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.5
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)10
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)274
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.2
仕様・用途ライト付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色白
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)45
最大切込深さ(mm)(90°時)65
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)2.7
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458
カーボンブラシ呼び番号322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)293
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
質量(kg)2.6
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(15°時)25
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)64
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
鋸身厚(mm)1.4
対応刃先厚さ(mm)2.0
付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10
質量(kg)4.4
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利
円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。
215mm(7寸1分)までの材料を一発切断!
切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用
ターンベース面とベース面の高さが調整可能
切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419
カーボンブラシ呼び番号408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。
刃物外径(Φmm)80
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)単相100
電流(A)7
消費電力(W)640
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号124
全長(mm)205
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)
質量(kg)2.7
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)110
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)21
最大切込深さ(mm)(90°時)34
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号251
全長(mm)236
仕様二重絶縁、給水装置付
質量(kg)3
関連キーワード
1
2
次へ