対応材質木工用
電源(V)単相100
コード長さ(m)5
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
ノコ刃外径(Φmm)216
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断
用途※40Vmax本体のみ仕様
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)40
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])3700
コード長さ(m)5
刃物内径(mm)25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)255
切り込み深さ(mm)92
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
セット内容本体・鮫肌チップソー(A-72914)のみ
ノコ刃内径(Φmm)25.4
ノコ刃外径(Φmm)216(210~216)
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])4800
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)
ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1340
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
質量(kg)23
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)632
付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)125
回転数(min-1[r.p.m])2300
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
全長(mm)550
仕様マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)15.5
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。
現場をコードレス化。
電源環境に左右されずに使用可能。
さらに現場もスッキリ!
「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力!
メタルスタッドを軽快に切断。
「工具レス」簡単砥石j交換。
ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。
切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。
ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。
現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800
付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17
厚さ(mm)3.5以下
質量(kg)約14.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620
作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本
刃物内径(Φmm)25.4
刃物外径(Φmm)355
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード