25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm)(アルビン部)12.7 質量(kg)約1.7 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機DCブラシレスモーター LED色白色 締付トルク(N・m)最大約320 トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(g)384 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.3 入力周波数(Hz)50~60 充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(11.0MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4 電圧(V)直流18 本体寸法(mm)476 スイッチ形状押しスイッチ 吸込仕事率(W)強:37/標準:10 連続使用時間(分)約20/40(強/標準) バッテリー容量(Ah)3 集塵方式カプセル式 充電時間(分)22(目安) スピード調節2段階 適合バッテリーリチウムイオン 集じん量(L)0.65
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

マキタ10.8Vスライド式(CXT)シリーズの電動工具・クリーナー等の機種に対応しています。本互換バッテリー(10.8V3.0Ah)は、オリジナルバッテリー(10.8V/1.5Ah)よりも容量が大きいので、1回の充電で電動工具やクリーナーなどの使用時間が増加します。過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護機能を搭載。個別の電圧監視システムを搭載している高品質のセルを採用しています。電気用法の技術基準(別表第十二規格)に適合(PSEマーク表示)した製品ですので、。純正品と同様に安心かつ安全にお使いいただけます。マキタ純正充電器(DC10SA/DC10WD)でご使用いただけます。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状USB Aタイプ 寸法(mm)80×53×28 質量(g)60 出力電圧(V)直流5.0 出力電流(A)直流2.1 適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番414-1270 質量(kg)0.83 出力電圧(V)直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)直流9A 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA)410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ 長さ(mm)365 幅(mm)138 質量(kg)約2(バッテリー装着時) 高さ(mm)202 電圧(V)18 吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80 バッテリー容量(Ah)3 集塵方式紙パック式/ダストバッグ式 充電時間(分)実用約27、フル約40 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 関連資料(3.5MB) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。 ピッチ(mm)1.75 刃長(mm)96 取付部ファイン ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
80,980 税込89,078
3日以内出荷

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
839 税込923
当日出荷