炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85
電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)直流5
出力電流(A)直流2.4
保護等級本体:IPX4
冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラスClass3
断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料(5.24MB)
USBタイプUSB-Aタイプ
保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
色青
電源直流36V(40Vmax)バッテリ※別売、直流18Vバッテリ※別売、AC100V、自動車シガーライターソケット DC12-24V
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
色オリーブ
電源直流36V(40Vmax)、直流18V、AC100V、自動車シガーライターソケット DC12-24V
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
背中のポケットに入れて使用します。
適合A-68688
保冷時間(時間)2~3(1セットあたり)
1セット(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)14.2※蓄電池除く
使用温度範囲(℃)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー電圧(V)14.4/18
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
材質コンデニア
仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218
バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)240
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
スマートに大容量収納を実現!
1セット
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト電池BSL36B18X、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー容量(Ah)5.0(BSL36B18X)
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)(機体)340×653×450
適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
関連資料(2.56MB)
加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
動きやすいベストタイプ。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
材質コンデニア
仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
フルハーネス対応ベスト。一人での着用も簡単。
内圧式の為ハーネス出口の開口を広く開けられ引っかかりにくい。
紫外線、赤外線反射加工ポリエステル採用。
用途フルハーネス安全帯をご使用の現場作業に
仕様フックホルダ、肩パッド、名札用ループ、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売)
セット内容服のみ
材質ポリエステル
色グレー
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。伸縮性生地ERGOLITE(R)で動きやすさを追求
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
着丈(cm)63
肩幅(cm)39
胸囲(cm)106
裾廻り(cm)100
仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
材質コンデニア
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
優れた透湿性と撥水性
材質ポリエステル
仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード
混率(%)ポリエステル100
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
草刈り機対応ジャケット。
内圧式の為肩掛けベルト出口の開口を広く開けられ引っかかりにくい。
紫外線、赤外線反射加工ポリエステル採用。
用途幅広い業界での現場作業に
色ライトグレー
仕様裾ドローコード 、名札用ループ、ペンポケット、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)肩掛けベルト取り出し口 、ファスナ式半袖切替
セット内容服のみ
素材ポリエステル
屋外での作業向けです。
仕様保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
悪路にも対応した10×4インチの大型ワイドタイヤ搭載
公園、キャンプ場、山道、砂浜などの荷物運びに最適
折りたたみ可能でコンパクトに収納可能
荷物をまとめて運べる、大容量の100Lワゴン
持ちやすい伸縮ハンドルは約25cmの範囲で調整可能
用途アウトドア・レジャー
付属品専用カバー、六角レンチ×2、取扱説明書
材質スチール、ポリエステルオックス600D(生地)、ホイール:PVC
質量(kg)約12.6
色グレー
耐荷重(kg)約100
内容積(L)約100
収納時寸法(mm)約830×550×250
組立寸法(mm)約830×550×1080(最大ハンドル長)
保証期間初期不良のみ
ホイールサイズ10×4インチ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
セット内容バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
日常のお買い物用のショッピングバッグ、エコバッグに。アウトドアやレジャーなどにも活躍。マチ付き、ボックスタイプ。マチが広く自立するので、食材を入れやすく、使いやすい。手提げと肩掛けの2way仕様で使い分けできます。ファスナー付きのかばんです。アルミ蒸着シートにより保温・保冷効果があります。市販の保冷剤や小物を入れられる内ポケット付き。コンパクトに折りたたみができるので持ち運びにも便利です。
用途保温 保冷 ランチ ショッピング マチ広 エコ トート ショルダー バッグ
材質アルミ、不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36×19.5×20(※持ち手含まず)
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連キーワード