充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV411DZ
|
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
フルハーネス対応ベスト。一人での着用も簡単。
内圧式の為ハーネス出口の開口を広く開けられ引っかかりにくい。
紫外線、赤外線反射加工ポリエステル採用。
用途フルハーネス安全帯をご使用の現場作業に
仕様フックホルダ、肩パッド、名札用ループ、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売)
セット内容服のみ
材質ポリエステル
色グレー
内容量1枚
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売