アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
刃径(Φmm)230
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
質量(kg)2.4
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)直流18
ハンドル形状ループハンドル
関連資料(1.71MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
関連資料(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連資料(4.2MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
質量(kg)3.8
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(4.67MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)
バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り)
ハンドル形状ループハンドル
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
質量(kg)5.4(バッテリ装着時)
最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95
最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)20
回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ