適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種
色アイボリー
トラスコ品番491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サッシの溝や家具のすき間などに。
全長(mm)950
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
トラスコ品番750-6899
適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
棚の上やドレッサーの周りなどの掃除が手軽にできます!
適合マキタ4070DW、4071DW、4072DW、4073DW、4093DW
トラスコ品番491-6042
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)2
高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550
組立時間約10~20分
適合CL001G,CL280FD,CL281FD,CL282FD
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合マキタ充電式クリーナー全機種
トラスコ品番491-6051
色アイボリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32
適合機種TKC-1200
質量(g)110
品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)
トラスコ品番408-9901
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード