20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L)22 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)5 質量(kg)12.4 トラスコ品番414-1181 幅(mm)398 高さ(mm)569 奥行(mm)552 内径(Φmm)パイプ:38 電源単相100V 消費電力1050W 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 吸水量(L)20 最大真空圧(kPa)22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434 品名粉じん専用紙パック 仕様乾式ゴミ(粉じん以外) 容量(L)10
1パック(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 カーボンブラシ呼び番号172 吸水量(L)30 真空度(kPa)最大22
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P) 長さ(m)5.0 ホース内径(Φmm)38
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P) 品名集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

コンクリート、石材の粉じん等の吸引に(吸水はできません。)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm)366 幅(mm)334 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)220 最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
299 税込329
当日出荷

マキタダンパ
ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタ目詰りを低減させます。 パウダフィルタ、プレフィルタを併用してください。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途粉じん専用 仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個) 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)