定格使用率(%)40
仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
質量(kg)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250
寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)180
冷却方式強制風冷
コード4.0Sq×2.5m
定格入力電流(A)49
定格容量(kW)7.4
無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
関連キーワード