仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合機種1900BASP/SP1、1900B/BA
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様研磨式
適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A
刃長(mm)82
刃厚(mm)29
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種1900BASP/SP1、1900B/BA、1923H、1911B/SP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。
材質刃本体:SKH材
入数2枚
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。
仕様マキタ用
材質SKH
入数2枚
適合機種KP0800A/SP、KP140D、KP180D
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合機種KP0800A/SP、KP140D、KP180D(ノズル451329-1が必要)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
最大切削深さ(mm)2
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])14000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)333
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別替刃式
作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)
質量(kg)3.3(バッテリー含)
電圧(V)18
適合バッテリーA-60442,A-60464
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
最大切削深さ(mm)1.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])13000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)329
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別替刃式
作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり)
質量(kg)3.2(バッテリー含)
素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用します
トラスコ品番852-9587
材質本体の材質:アルミ合金
長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード