43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg)2.6 タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V)直流18 刃長(mm)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分])2000 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600 刈込み幅(mm)650 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)0.3 カーボンブラシ呼び番号407 刃の種別特殊コーティング刃仕様 全長(mm)1042 仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg)3.7 電源タイプAC電源式
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷


18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MUH3502 350ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様特殊コーティング 全長(mm)657 質量(kg)1.8 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷



1台
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
8,898 税込9,788
10日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
10日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷


1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷













MUN001GZ 600ミリ充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷


適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリーリチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)600 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0 質量(kg)4 付属品ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ充電式
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)