20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

定置性で優れた直進性
用途各種管材の切断に 切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル 材質BIM(刃先コバルトバイス) 1インチ当たり山数24 適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
1箱(3本)
9,998 税込10,998
当日出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために
濃紺 材質ナイロン(内側)ウレタンスポンジ トラスコ品番118-1454 質量(g)約38 外形寸法(縦×横)(mm)約295×約280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GL25 モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上 全長(mm)25 頭部径(Φmm)13 トラスコ品番273-9976 材質樹脂 質量(g)200 適合材石膏ボード 適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷

マキタ帯鋸刃
定置式で優れた直進性
用途各種管材の切断に 材質BIM(刃先コバルトハイス) 適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W) 主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
1組(3本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷