マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)
出力電流(A)直流2.1
充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
関連資料(1.74MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
適合アダプタADP05/ADP06
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料(0.89MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用
セット内容バッテリホルダ
種別スライド式
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
18Vバッテリ専用。
36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合(充電器)DC1839、DC24RC、DC18RC、DC18RA、DC18RB
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106
質量(g)100
アズワン品番65-2489-95
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源2.4W LED
質量(kg)0.26(バッテリ除く)
適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USBアダプタADP05/06用ハンドストラップ
用途ADP05.06を三脚などに吊り下げ時に使用
適合機種JPAADP05/ADP06
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード