カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)

「マキタ bl1850b」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.68MB)取扱説明書(2.76MB)連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
ポータブル電源PDC01 マキタポータブル電源PDC01マキタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリBL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/BBL1820B・BL1815N質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132関連資料(4.23MB)グリーン購入法適合
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付GOODGOODS(グッド・グッズ)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
充電式インパクトレンチ 中型 マキタ充電式インパクトレンチ 中型マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
予約販売
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
バッテリコンバータ マキタバッテリコンバータマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
スポンジフィルタセット品 マキタスポンジフィルタセット品マキタ
2,290税込2,519
1セット
4日以内出荷
用途粉じんの多い現場に!セット内容フィルタ使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1015/約6.5、BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1015/約4.5、BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1015/約2.5、BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.0出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
充電器 マキタ充電器マキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18V入力容量230VA入力電圧(V)100V出力電流(A)直流 14.4-18V入力周波数(Hz)50-60Hz充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
電池パック・充電器 マキタ電池パック・充電器マキタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マキタ純正バッテリーです。
用途(株)マキタ 充電工具・園芸工具・その他充電バッテリ駆動式製品の予備バッテリとして。トラスコ品番417-1876種類電池パック電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら