充電式サイクロンクリーナー SCL-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCL-1820-AAA-0
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スポンジ付きで高い密閉性。
適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード