連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)55
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~680
打撃数(min-1[回/分])0~4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
作業量(目安)(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
40VMAX充電式ハンマドリル
用途集塵システム付き
質量(kg)5.3(バッテリ含)
色青
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
付属品ケース付き
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー電圧(V)直流18
回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])0~1100
適合電源装置PDC01
1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ブラシレスモーター+優れたバランス
クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用
付属品集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリー含む)
色青
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
関連資料(3.2MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:13.5、ハンマ:10.5、ドリル:3.5
1充電当たりの作業量コンクリート・圧縮強度40MPa/Φ10.5mm深さ60mm:約72本
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118
打撃数(min-1[回/分])1300~2600
回転数(min-1[r.p.m])230~460
シャンク形状六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号351
振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポール、スポイド
質量(kg)6.3
長さ(mm)412
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)373
幅(mm)100
質量(kg)5.4
高さ(mm)243
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])760
打撃数(min-1[回/分])3100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号350
シャンク形状六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)2.4
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)パワフル:69、標準:65
作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)6
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
用途ハツリ、破砕用
適合機種HR2811F、(HR3000C)
長さL(mm)380
寸法A(mm)14
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品火口:7本
種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)435
質量(g)吹管:490/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管中型、グリッタMW型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
関連キーワード