優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
仕様切断砥石用
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種GA4031、GA4032、GA4033、M965
型番CB-461
部品番号195247-0
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合マキタ、ボッシュ製
トラスコ品番409-7611
厚さ(mm)8
質量(g)21
外径(Φmm)32.7
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番422-7514
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マキタ純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用インナフランジ。
仕様マキタ用
質量(g)20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番858-6266
電圧(V)100
消費電力(W)650
スイッチスライドスイッチ
最大出力(W)650
砥石寸法(mm)100×6×15
胴径(Φmm)62
スピンドル径M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
高耐久&ハイパワーモータ
高率的な冷却構造
握りやすい細径ボディ
スーパースリム
スーパーフランジ
強力型
軽量タイプ
集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
全長(mm)262
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
適合機種JR3050T
型番CB-322
部品番号193764-4
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)262
タイプ低速高トルク
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。
仕様日立用
質量(g)16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番428-80-63-13
セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード