20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロワ マキタ 動画あり
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80 長さ(mm)850・900・950 幅(mm)167 質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm)297 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUB001CZ 充電式ブロワ マキタ 動画あり
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド 長さ(mm)960・1010・1060 幅(mm)295 質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く) 高さ(mm)180 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)17.6 風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均) 1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg)4.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)830~930(ノズル無595) 幅(mm)205 高さ(mm)295 風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

充電式ブロワ MUB184 マキタ 動画あり
取り回しが良い
長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

風量(m3/min)0~2.6 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 幅(mm)155 高さ(mm)184
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm)861 幅(mm)156 高さ(mm)210 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~3.2 風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリーリチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~16000 カーボンブラシ呼び番号1604321129 風圧(kPa)0~7.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ
用途吹き飛ばし清掃に。 付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L) トラスコ品番288-1331 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 ノズル取付部内径40×外径51mm 先端ノズル径24 風圧(kPa)5.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm)650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)