仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5
内径(Φmm)38
適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)
品名集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)22
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)5
質量(kg)12.4
トラスコ品番414-1181
幅(mm)398
高さ(mm)569
奥行(mm)552
内径(Φmm)パイプ:38
電源単相100V
消費電力1050W
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
吸水量(L)20
最大真空圧(kPa)22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁
付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル
タイプ乾湿両用
内径(Φmm)38
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)2.5
最大風量(m3/min)3.5
吸水量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434
品名粉じん専用紙パック
仕様乾式ゴミ(粉じん以外)
容量(L)10
1パック(5枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
長さ(m)5.0
ホース内径(Φmm)38
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
品名粉じん専用紙パック
仕様乾いた粉じん専用
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP
容量(L)7
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード