適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
色ブラック
使用荷重(kg)3
全長(mm)625±20
最大長(mm)1030
一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。
マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
対応機種マキタ用
左右兼用、無溶接のため安全、落下防止ワイヤーリング&ゆるみ止めネジ付属で安心
材質SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
仕様カラビナ(可動式)
寸法(mm)(ベルト通し)62
質量(g)190
径(Φmm)(カラビナ)8
適合ベルト幅(mm)~60
内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
横型:取り出しラクラク!ひねりが効く!
縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
付属品ねじ・ワッシャ
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様3点溶接
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ショートブーツ カバー付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
足幅3E
長さ(cm)約20.5cm(Lサイズ)
仕様立体インソール入
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)500
機能軽量
材質(先芯)なし
靴タイプ半長靴
付属品取付用ネジ1本
アズワン品番65-0295-14
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。
省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。
インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。
材質特殊鋼
一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。
カラビナに装着できます。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様右手用
表面処理ブラックメッキ
対応機種日立
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。フック部分が折りたためて邪魔になりません。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
対応機種マキタ用
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー
材質オールステンレス
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ
先端形状両端フック×2個
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)556
質量(kg)30
全幅(mm)576
作業範囲200~850mm
可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード