マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜剥がし専用のカップホイールです。
Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。
ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。
ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
適合100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×81×197
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。
カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。
各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。
お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置
適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主要メーカーのグラインダーに取付可能!
Φ105、Φ125カッター兼用
隅残り業界最小20mm
集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
トラスコ品番828-7452
材質アルミダイキャスト
質量(g)260
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合HiKOKI(旧日立工機) スライド式リチウムイオン電池【14.4V~18V】全て
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
集じんアタッチメント!
研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。
集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持)
フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造
マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50
アズワン品番64-8481-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番767-7731
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
MRO-200DGの切断砥石用カバーです。
適合本体MRO-200DG
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ホース接続径(Φmm)(外径/内径)38/30
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。
マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。
M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。
寸法(mm)4
レンチM5用
1個
¥678
税込¥746
翌々日出荷
関連キーワード