「マキタペンドラホルダー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質グラスファイバー入強化樹脂 対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。 適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D 材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン型充電式インパクトドライバー差しです。 型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。 落下防止コード用ベルト通し付。 背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。 幅(mm)95 高さ(mm)300 質量(g)130 奥行(mm)60 アズワン品番64-3210-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

インパクト用スイングホルダー SK11 動画あり
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。 適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ) 全長(mm)約310 質量(g)約165
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質グラスファイバー入強化樹脂 対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗や釘の突き抜けに強い高密度2520デニール100%ナイロンを使用。反射テープ付きで視認性バツグン。 ポケットの縁に反しが無く指を痛めない。丈夫な5重層の生地。ペン型インパクトドライバーの収納に好適。スイッチが誤作動しないウェーブカットポケット。ビット収納用ゴムポケット付き
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm)90 高さ(mm)232 質量(g)128 奥行(mm)68 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません! マジックテープでドライバーを固定します。 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!! 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg)0.54(バッテリー含む) 電圧(V)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ 付属品ねじ・ワッシャ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質ポリエステル(1680デニール) タイプペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55 深さ(mm)約150
1個
589 税込648
当日出荷

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。 マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。 仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
829 税込912
当日出荷

インパクトフックマキタ右手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷