2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。 内径(Φmm)20 適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等 切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等 刃型中心交互刃
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)