20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根枚数3 風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm)330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB)
1台
9,890 税込10,879
欠品中

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
欠品中

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100 羽根枚数3 風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで) 関連資料(2.19MB) 羽根径(Φmm)450
1台
40,900 税込44,990
3日以内出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EZ37A4B 工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m) 質量(kg)3.1 消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620 連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲スタンド:手動(0~90°) 風速(m/min)強:190/弱:160 バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0) バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル) タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間) 風向手動(左右各90°) 首振り自動(左右各36°)
1台
12,900 税込14,190
欠品中

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4 明るさ(Lx)強モード250、弱モード140 測定距離1m 連続点灯時間弱モード約11.5時間 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg)0.74(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-93 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷