硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。
360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。
後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
付属品ホルダAセット品
ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294
質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267
バッテリースライド式リチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本
危険物の類別非危険物
押出力(N)最大5000
押出速度(mm/秒)0~28
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
押出力(kN[kgf])2.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)30
能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142
質量(kg)2.15(電池パック装着時)
使用充電器EZ0L11(別売)
付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)
色グレー
仕様外装・内装両用
機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示
押出力(kN[kgf])2.45(250)
トラスコ品番421-6857
適合容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン
セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン
電圧DC7.2V
適合サイズコーキング材:330ml
最大出力4500N
アズワン品番64-8467-88
危険物の類別非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル
表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。
裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。
裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。
自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。
ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。
セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚
幅(mm)45.2
全長(mm)107
ノズル外径(Φmm)34.5
ノズル内径(Φmm)21.5
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンにご自分でラクラク変更!!
危険物の類別非危険物
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
欠品中
こんなお得な商品も!

クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール
仕様360°ハンドル回転
適合コーキング剤/330ml
トラスコ品番227-7280
質量(kg)0.68
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンにご自分でラクラク変更!!待望のロングタイプ登場!!
危険物の類別非危険物
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード