7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリー含む) ブラック 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21 締付け能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(普通ボルト)M5~16 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8 最大締付トルク(N・m)150 モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め 締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6 関連資料(4.5MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

DF001GRDX 充電式ドライバドリル マキタ 動画あり
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリー容量(Ah)2.5(×2本) バッテリー電圧(V)40MAX 充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電) 回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

DF001GZ 充電式ドライバドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20(バッテリ含) 穴あけ能力(mm) 木工50
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

HP001GRDX 充電式震動ドライバドリル マキタ 動画あり
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

HP001GZ 充電式震動ドライバドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷