32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2 コンベア機高H(mm)31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 材質(ローラー部)STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16 材質(ホイール)ステンレス 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×25L 材質(フレーム)ステンレス 機高(mm)29.5
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27 材質スチール 耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり) M6×37L 機高(mm)27
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17 材質スチール 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)27
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55 材質スチール 形状ストレート 耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり) M10×75L 機高(mm)37
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×37L 機高(mm)27
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)29.5
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52 材質スチール 耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり) M6×65L 機高(mm)27
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)27
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)29.5
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16 材質(ホイール)樹脂 ピッチP(mm)35 耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり) M6×27L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)33
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102 材質スチール 耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり) M6×115L 機高(mm)27
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 材質(ローラー部)硬質エンビ ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)