ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
軸の形状丸・半月横ピン穴
ベアリングプレスベアリング
適合機種R-4214P
材質(ローラー部)スチール
一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000
ローラ幅W(mm)500
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)76
コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時)
ローラ間隔P(mm)50
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ローラー・軸付質量目安(g)905
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
関連キーワード