高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)
材質(ローラー部)SUS304/#400研磨
材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状両ピン
材質(ベアリング)ステンレス
フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2
コンベア機高H(mm)21
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
適合ローラーコンベヤR-5714P [500W]
材質(ローラー部)ステンレス
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード