「マクサー電機 人感センサー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクサー電機カウンター付きセンサーチャイム
エコ商品
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。 カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに 仕様カウント桁数:5 質量(g)約70 スイッチON・OFF・カウントのみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り) 電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様屋内設置専用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

マクサー電機新インターカム
有線式のインターカム。 ケーブルをつなぐだけで 使えるので手軽。AC電源 も使えるので経済的。
付属品接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書 質量(g)送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90 電源micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上) コード長さ(m)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:90×106×40、受信機:90×105×40 使用電池単4乾電池×4本( 別売)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト タイプFG-1E 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)17×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。 ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
シルバー 質量(g)90 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り) 電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161 使用電球高輝度白色LED1個 ライト種類ブラックライト管:4w/6v アズワン品番64-8887-27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W)100 トラスコ品番838-5456 材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g)560 電圧(V)110 口金E26 コード長さ(m)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

T20ナツメ球。スリーブ入り
型式T20 電圧(V)100/110 口金E12 定格ランプ電力(W)5 電球形状ナツメ球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
4日以内出荷

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11 消費電力(W)54 定格電圧(V)100 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8 電球形状ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンオン機器はんだ除去器
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420 消費電力(W)120 最高温度(℃)ホットエアー吐出:400 ヒーター(W)100、セラミック 最大真空到達度 (kPa)-86 設定温度(℃)350~500(連続可変) 制御方法フィードバックゼロクロス方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃) モーター出力(W)12 最高圧到達時間0.1秒 排気量(0PEN)(L/min)15 ポンプダイヤフラム方式
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マックエイト小型電線取付用ターミナル
エコ商品
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26 電球形状一般球 光色クリア 電球の種類白熱電球/耐振電球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1P RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1個
109 税込120
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

マクサー電機グロー球FG-1E
エコ商品
透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
仕様クリアプラスチック透明カバー タイプFG-1E 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイト圧着端子取付用端子
エコ商品
電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。 御使用はスルホール基板に限ります。 ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)
材質黄銅 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)