29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg)0.24 全高(mm)50 検出方式内部接点方式 胴径(Φmm)42.5 使用電池SR44×2 材質(測定面)セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(スタブタイプ)
エコ商品
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-3188 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)48 溝長(mm)16 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)2.95 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状ボール型 ゴールド RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
1,995 税込2,195
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番630-4184 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)150 溝長(mm)90 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)16 刃径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番217-6688 材質高速度鋼(HSSE) 全長(mm)137 溝長(mm)87 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-1932 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)201 溝長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)21 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチ
エコ商品
アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
寸法(幅W×高さH)(mm)400×1500 厚さ(mm)20 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニマグネットキャッチ
エコ商品
幅広い用途にご使用いただけます。
用途機械など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20 質量(kg)1.7 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座 金色 高さ(mm)13 材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理 質量(g)72.9 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上金色アルマイト処理 吸着力(N[kgf])49[5] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×1.0×501 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。 品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)3 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質リング部:亜鉛合金/タッセル:PU 材質(本体)PU・TPU・PC 対応機種iPhone13MINI(5.4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.88MB)
1台
1,979 税込2,177
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース
エコ商品
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens 材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金 タイプ手帳型 対応機種iPhone14Max 機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付 関連資料(1.83MB)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PICARDルーファーハンマー
エコ商品
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320 質量(g)810 材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製 仕様(打撃面)格子状溝付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)