MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W)5/7.5/10/15
入力端子Type-C
入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
寸法(mm)約56×56×5.1
質量(g)約37
ケーブル長(m)約1.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター
最大出力(W)7.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品エアコン取付クリップ×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス
質量(g)79
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
スティーリー オービタープラスシリーズのマグネットソケット+メタルリング。 iPhone12 以降の新充電システム「マグセーフ」に対応した専用パーツです。スマホ充電中も使用可能。※別途、スティーリーのカーマウントかヴェントマウントの基台が必要です。
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石
質量(g)本体:約43.4、メタルリング:約2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約56×56×5、メタルリング:約54×54×0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
タイプスマホリング
色ブラック
セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)
材質亜鉛合金
質量(g)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
仕様【保証対象地域】日本
その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプタを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品別紙
質量(g)約47(ケーブル、コネクタ含む)
出力(W)最大7.5
使用温度範囲(℃)0~35
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2021年4月現在
入力最大5V/2Aまたは9V/2A
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約60×8(ケーブル除く)
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
ケーブル長(cm)約100
使用湿度範囲(%RH)10~85
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。
ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン
質量(kg)0.09
色黒
寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
強い粘着力で剥がれにくい!iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。お得な2枚入りです。
用途iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。強い粘着力で剥がれにくく、長期間安心して使えます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。 。お得な2枚入りです。 。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。固定シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
セット内容リング×2、貼り付けツール×1、固定用シール×4
材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材
色シルバー
対応機種iPhone 16 e・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 15・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13 mini・iPhone 13・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12 mini・iPhone 12・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max・iPhone SE (第3世代)・iPhone SE (第2世代)・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8・iPhone 8 Plus
幅W×厚さ×高さH(mm)約55×0.5×55
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
iPhone 12向けに開発
磁気テクノロジーによる直感的な操作が可能
強力な磁接続により設置が安定。高品質のベースと頑丈なAir Ventクリップにより、
本製品を安全に固定できて運転がより安心
縦向き・横向きが可能
簡単に充電できるケーブルマネージメント機能
洗練されたデザインで新しいiPhone 12に最適
付属品本製品(MagSafe Air Vent 車用磁気スタンド PRO )
取付方式エアコン吹出口
対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
保証期間2年間
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるメタルリングステッカーです。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定する形状。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。粘着シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mmより厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4
材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材
外形寸法幅約55mm×厚み約0.5mm×高さ約79mm
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。
セット内容マグネット脱着+粘着スタンド
色ブラック
質量(g)90
対応機種iPhone/スマートフォン対応
耐荷重(g)約240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプの吸盤取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ロングアームとボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。
取付方式吸盤
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。
質量(g)132
備考本製品に充電機能はありません
寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59
対応機種Magsafe搭載のiPhone
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156
伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5
素材ABS+マグネット
特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節
関連資料(0.43MB)
ガウス(G)マグネット部磁力:4000
角度調節(可能範囲)約180°
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C
入力5V3A、9V2A
対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。
サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料(0.52MB)
MagSafeとの互換性により常に正しい位置に合わせられるので、iPhone 12をより効率的に充電できます。
LEDライトインジケーターは、充電器の再充電が必要な時期を知らせてくれるので、充電を忘れることはありません。
iPhone 12を所定の位置にスナップするだけで、ケーブルを挿したり正しい位置に置いたりする必要はありません。
ワイヤレスパワーバンクはiPhone 12のカメラを遮らないので、充電しながらコンテンツを撮影し、人生の瞬間を捉え続けることができます。
スリムで持ち運びに便利なデザインのパワーバンクは、財布やポケットに簡単に収納することができ、どこでも充電を続けることができます。
パススルー技術のおかげで、パワーバンク自体を充電する必要がある場合でも、スマートフォンを充電し続けます。
iPhone 12に最大50%の電力、または最大8.5時間のビデオ再生時間を、急速充電します。
iPhone 12を充電するときに、MagSafeの正規ケースを取り外す必要はありません。
バッテリー容量(mAh)2500
軽量・薄型でコンパクトに持ち運べる!MagSafeで簡単に着脱できる、カードポケット付きのスマートフォン用マグネットスタンドです。スマートフォンを浮かせて置けるフローティングと、縦と横の3Wayの置き方で、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードポケット付きのスマートフォン用マグネットスタンドです。 。MagSafe機能があるスマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。スマートフォンを浮かせて置けるフローティングと、縦と横の3Wayの置き方で、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。軽量・薄型設計でコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。スリムなデザインでありながら、免許証や交通系ICカードなどを収納可能。必要なときにサッと取り出せます。 ※合計最大厚約2mmまで 。指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容カードポケット付きスマートフォン用マグネットスタンド×1
材質合成皮革、磁石
色ブラック
対応機種iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max
幅W×厚さ×高さH(mm)約64×5×93
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
付属品背面ガラス対応フィルム
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート
材質TPU
対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど
設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm
付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ
寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く
質量(g)約207※ハンドストラップ除く
対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン
素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP
関連資料カタログ(1.09MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド マグセーフ対応。MagSafe・アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。MagSafe非対象のスマートフォンやケースでも取付できるメタルリングシールを付属。
付属品マグセーフアダプター、アクションカメラアダプター、メタルリングシール
材質ABS樹脂、マグネット・シリコン・金属(脚部)
質量(g)約150
寸法(cm)約27
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。
その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux
材質ABS+PC+アルミニウム合金
寸法(mm)展開:60×130×16±2
質量(g)62±5
色温度(K)2500-8500
バッテリー容量(mAh)400
折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子タイプC
動作電圧(V)3.7
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
iPhone12以降のマグセーフ搭載スマートフォン(調査日2025年2月現在)またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。
用途マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。飲料容器をスムーズに出し入れすることができるスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォン対応総重量:300g
ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。
用途スマートフォンホルダー
材質ABS樹脂
質量(g)100
幅(cm)クランプ対応最大:3.8
本体寸法(mm)折り畳み時:60×36×93.5
対応機種マグセーフ仕様
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
MagSafe対応のスマホスタンド。アームの調整で高さや角度が自由自在。 マグセーフプレートが付属しているので、マグセーフ非対応機種にも使用できます。
用途マグスタンド
質量(g)280
台座寸法(mm)100
素材アルミ合金
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
MagSafe対応のスマホスタンド。360°回転するのでアングルが自在。コンパクトに折りたためるので持ち運びに便利。マグセーフプレートが付属しているので、マグセーフ非対応機種にも使用できます。
用途マグスタンド
質量(g)170
台座寸法(mm)72×102
サイズ(mm)マグセーフプレート:56
素材カーボンスチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
スマートに充電、スマートに持ち運び。Qi2対応のこのワイヤレス充電器は、マグセーフ対応でiPhoneをしっかり固定しながら、最大15Wの高速充電を実現します。薄型・軽量設計だから、ビジネスバッグにもスッと収まり、出張や日常の持ち歩きにも最適。シンプルで洗練されたデザインは、デスク上でも邪魔にならず、機能性とスタイルを両立させたい方にぴったりのアイテムです。
用途スタイリッシュに、スマートに。Qi2対応のマグセーフ充電で毎日を快適に
仕様●iPhone:5W,7.5W、10W、15W●イヤホン:5W(最大)
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×60
入力電圧5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
マグネット吸着タイプのスマホスタンド:強力なマグネットを内蔵しており、重量感のある台座で安定した使い心地。お仕事でも、おうちでも、スマホやタブレットになじむデザイン。※充電機能はついておりません。
用途iPhone12シリーズ以降のmagsafe対応デバイスはもちろん、マグセーフ対応ケースやメタルリングとの併用で殆どのスマートフォンのマグネットスタンドとしてお使いいただくことができます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
マグネット吸着タイプのスマホスタンド:強力なマグネットを内蔵しており、重量感のある台座で安定した使い心地。お仕事でも、おうちでも、スマホやタブレットになじむデザイン。※充電機能はついておりません。
用途iPhone12シリーズ以降のmagsafe対応デバイスはもちろん、マグセーフ対応ケースやメタルリングとの併用で殆どのスマートフォンのマグネットスタンドとしてお使いいただくことができます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。
取付方式エアコン
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
専用設計で、メーターフード左側にピッタリフィットします。
用途両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。iPhone12以降(マグセーフ機能搭載[カバー含む])に対応します。(対応総重量300g)。ワイヤレス充電しながらホールドできます。マグセーフ機能非搭載のワイヤレス充電対応スマートフォン(カバー装着時含む)も充電&ホールドできる金属リング付きです。9色選択+グラデーションモード(LEDの色が順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミ機能付きです。※点滅モード付き。ボールジョイントで自在な角度調節が可能です。内装形状に沿ってスッキリ配線ができます。
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
車内の平らなトレイ部やご家庭/オフィスのデスクなどに最適なスリムなデザイン。ずれにくいように裏面にゴム加工を施しています。
これ一本で、iPhoneやAndroid、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど様々な無線充電対応機器を充電できます。本体ケーブルはUSB Type-Cケーブルです。
iPhone12以降のマグセーフ対応機種では磁力でくっつけての充電が可能です。
iPhoneでは7.5W、一部Androidでは10W-15Wの充電ができます。Apple Watchは約2.2W充電となります。
出力iPhone/7.5W・Android/15W
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×68×8
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
本製品は二つのリングがそれぞれマグセーフに対応しており、磁石で吸着することで楽に装着が可能です。またiPhoneだけでなく、Androidやノートパソコン、テーブルや壁に磁石を付けられるように、専用に吸着できるようになる金属プレートを4枚付属しております。それぞれのリングにN52強力磁石を17発を搭載しております。3800ガウスの強力吸着が可能で、配信や撮影などにも安心してご利用いただけます。剛性の高いアルミアームを搭載しており、しっかりと固定できる上に、重さが約80gと、タフネスと持ち運び利便性を両立しました。カバンやポケットに入れて、外出先でサッと取り出してご利用いただけます。
付属品ユニバーサルリング×4、保護フィルム2
材質アルミニウム
本体寸法(mm)155×60×12
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
脚部を展開して卓上で使用、脚部を閉じた状態で掴み簡易グリップとしての使用など、多用途に使えるスマホスタンドです。
用途スマートフォンスタンド
材質アルミ合金
質量(g)120
対応機種マグセーフ仕様
折りたたみ寸法(mm)58.5×25×83
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ。SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)152
対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)
入出力Type-C:5V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード