軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。
従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに
材質マグネシウム合金
トラスコ品番851-0744
寸法(mm)89×406
質量(g)680
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼
厚さ(mm)0.3
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600
柄長さ(mm)1300~2200
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。
マグネシウム製により耐摩耗性強化。
ガタツキがなく安定性抜群です。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。
柄がぬけない・交換可能です。
新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。
形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ノロとミルクの漏れを防ぎます。
剥離紙を剥がして貼るだけで施工も簡単。
規格2t×20w×25m巻
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番851-0745
長さ(mm)木柄:1350
全長(mm)1390
質量(kg)1.0
高さ(mm)100
先幅(mm)610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
土間仕上げに最適です。
用途土間仕上げ作業に。
全長(mm)390
質量(g)450
板厚(mm)0.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。
トラスコ品番384-1520
長さ(mm)1800~5400
幅(mm)1200
奥行(mm)125
作業幅(mm)1200
ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
1本
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
関連キーワード