20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
悪天候でも使用できます。 コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1 材質マグネシウム 長さ(mm)付属のこ:74 寸法(mm)Φ8×103 質量(g)46
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火をおこすための道具、ファイヤースターター。付属のプレートで点火棒を擦り、火花を発生させて着火。ライターなどの火種がない時や緊急時に、便利。
材質点火棒/マグネシウム合金 グリップ/ナイロン プレート/鉄(焼付塗装) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)点火棒/2.3×1.5×10 プレート/2.3×7
1個
859 税込945
4日以内出荷

悪天候でも使用できます。 軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2 材質マグネシウム 長さ(mm)付属のこ:74 寸法(mm)27×78×9 質量(g)50
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火起こしに/災害時の備えに
材質(本体)点火棒 : マグネシウム ・ グリップ : 木 ・ プレート : 鉄 アズワン品番65-1210-66
1個
599 税込659
当日出荷

火花の大きさ、クラス最大級!後発だからこそ、先駆者を超えた性能を追求。クラス最大級の火花と扱いやすさは各所で評判を呼んでいます。ブッシュクラフターやサバイバリストはもちろん、アウトドア着火具のマストアイテムとして高い評価を得ています。 スタッグボーンファイヤースチールは、ハンドルに北海道のエゾジカのツノを採用。 職人が一つ一つ手作り。着火(火口)用のジュート(麻)繊維が含まれています。
用途アウトドア、サバイバル等での火おこしに。 寸法(mm)約60×9.5Φ 質量(g)約50~100 主要材質ブレード/スチール、ロッド/マグネシウム
1個
4,988 税込5,487
3日以内出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BBQ・焚き火などの着火に。ライターなどの火種が無い時や緊急時に防災用としても使える。
材質点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)点火棒:20×11×67、プレート:20×11×79、収納:20×11×79
1個
999 税込1,099
当日出荷

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物 質量(g)約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55 TKG品番9-0283-1101 TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷


【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) AKD カスタマイズ可
AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
用途趣味、実験用、教育用など 材質マグネシウム合金(AZ31) 長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます) 幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます) 厚さ(mm)2 公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,890 税込3,179
5日以内出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)