76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695 厚さ(mm)29 全長(mm)52 高さ(mm)50 質量(g)70
1個
469 税込516
当日出荷

TK-MAG2N マグネタイザー サンワサプライ 動画あり
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7 奥行(mm)29
1個
799 税込879
当日出荷

着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容Φ41×12 質量(g)16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途ドライバーを磁帯させます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1470×80×0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番449-9662 全長(mm)48 質量(g)29
1個
499 税込549
当日出荷

着脱磁可能なマグネタイザーです。
トラスコ品番467-8470 材質プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
1個
769 税込846
当日出荷

簡単にマグネット付きドライバーに変身します。ドライバーの先端に着磁することで、手の届きにくい場所へのネジの着脱にとても便利です。
用途ドライバー、六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁。
1個
759 税込835
当日出荷

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットキャッチ モノタロウ 動画あり
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10 適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

工具の先端に着磁または消磁させることができます。磁力でネジをしっかりと保持できるようになります。静電対策工具(ESD)なので、精密機器周辺での使用に適しています。
トラスコ品番616-8564 材質プラスチック 全長(mm)150
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷

消磁器 ホーザン 動画あり
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番481-3995 幅(mm)52 高さ(mm)50 質量(g)114 奥行(mm)29
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

着脱磁力可。持ち運び簡単。壁掛け対応
用途汎用 トラスコ品番695-3851 セット内容9538 Magnetiser 材質プラ 全長(mm)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。 適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー 全長(mm)27 質量(g)6 セット数2個
1セット
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
RoHS
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。
用途工具の着磁、脱磁に最適 セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm 寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30 質量(g)26
1個
599 税込659
翌日出荷

着磁、脱磁、連動の 3 in 1
用途・最大6.35mmのビット、六角レンチ、ドライバーに対応 寸法(mm)24(L)×13(W)×14(H) マグネットPC、N35 関連資料(0.11MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。
ハンドル長さ(mm)110 商品構成単品 ハンドル幅(mm)33
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3) 商品構成セット品
1セット(5点)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石 内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
499 税込549
当日出荷

ECD-1200 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質アルミニウム 全長(mm)180 直径(Φmm)15.8 質量(g)約60 電圧(V)3.7 出力Type-C 連続使用時間(時間)約2 最大締付トルク(N・m)0.3~0.4 電池リチウムイオン電池3.7V 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170 充電時間(分)約90
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に 両頭機能両頭 種類トーション 仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト 本数10
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
4,998 税込5,498
当日出荷

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 全長(mm)65 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0549 セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×111 質量(g)176 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています 全長(mm)110 仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付 トラスコ品番796-0557 セット内容[[+]]2×110(10本)、マグボトル(1個) 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 幅(mm)53 寸法(mm)【ボトル】53×100×153 質量(g)300 奥行(mm)100 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌日出荷

●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月 セット商品数122 寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時) 質量(g)約515(ケース収納時) セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

8909BP レインボールL型レンチセット ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 付属品マグネタイザー、ホルダー トラスコ品番791-9310 質量(g)356 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,798 税込5,278
当日出荷

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです 着磁・脱磁が自由自在です 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。 トラスコ品番795-8935 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(20本)
4,198 税込4,618
翌日出荷

DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書 全長(mm)175 直径(Φmm)23 質量(g)145 電圧(V)3.6/DC 最大トルク(N・m)3 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])250 充電時間(時間)5~7 バッテリー容量(mAh)1300
1個
2,179 税込2,397
当日出荷

円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
8,198 税込9,018
翌日出荷

キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に 全長(mm)65 仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付 トラスコ品番795-8927 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 質量(g)290 種類トーション 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数20 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100 両頭機能両頭
1セット(20本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
1個
449 税込494
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷