消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
簡易型タイプです。
吸着力(N)20
トラスコ品番300-5101
全長(mm)40
色シルバー
質量(g)12
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
幅(mm)24
高さ(mm)14
質量(g)6
奥行(mm)12.8
適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)
刃先マグネットあり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色アイボリー
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
全長(mm)40
質量(g)12
推奨ねじ(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(受金具)スチール
全長(mm)47
質量(g)25
推奨ねじ(受板用)2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)12
種類標準タイプ
長さL(mm)34
吸着力(N)44.1
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)13.5
アズワン品番64-8608-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など
製品質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
標準色ブラック
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。
付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本
トラスコ品番270-9511
質量(g)38
本体寸法(mm)65
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 磁力オンオフ機能付
モノタロウ
¥529
税込¥582
強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
トラスコ品番777-7841
全長(mm)600
質量(g)202
先端径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)3.3
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
粉塵が発生せずクリーンルームに最適。
マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。
材質(本体)POM ポリアセタール
材質(プレート)SPCC
マグネットネオジウム
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ