34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。
耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。) 材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう 質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5
1個
599 税込659
当日出荷

鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート 質量(g)140 対応機種CKB-20/40/60/80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130) 関連資料(0.9MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。 スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。 キーホルダー型名札8個付き
収納数8個 付属品キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本 材質本体/R-ABS、キーホルダー/PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×26(マグネット装着時/27)×32 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個 付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ 材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む) 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

マルチに使えるトレー付きキーハンガー 選べる取付方法 マグネットorネジ 移動・取り外し可能なキーフック 収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×46×61 質量(g)330 耐荷重(kg)1.2 付属品フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2 ホルダー数6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとして ホルダー数8 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時) 本体質量(g)95(キーホルダー装着時) 耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。 玄関先での収納に忘れず便利。 トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。 折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。 木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27 材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き 材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール壁面を有効利用できるマグネットタイプ。 管理の区分けがし易い5色展開で連結・分割OK!
セット内容橙・黄・緑・青・白×1個、予備ジョインター1個、タイトルシール 材質(本体)R-ABS 主要材質本体=ABS フック=鉄 フック固定 サイズ(mm)37×59×32 耐荷重(g)1個/300g、5個連結時/1.5kg グリーン購入法適合
1個
599 税込659
当日出荷

鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個 付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本 材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙 質量(g)140 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む) 設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

これは便利、使って納得! キーを無くしにくい! ステンレス製のキーリング! 強力マグネット付きで扉などにピタッ! 本体は2分割できるので、色の組み合わせを楽しめますストーンペーパーを使用しており温暖化防止に貢献(CO2の発生を防ぎます)。 名入れ可能! いろいろな用途にご活用くださいホワイトボードでキー管理! 玄関ドア・ロッカーなど鉄製のドアに貼り付けできます。 磁力が強力なので多くのキーをつけても保持します自転車錠のキーホルダーにも! 自転車錠の本体にピタッとくっつきますので、車輪に巻き込まれることなく安全です。
材質樹脂製、キーリング:ステンレス、磁石:ネオジ磁石メッキ仕上げ
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 動画あり
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる! キーをサッと取り出せるキーハンガー 鍵を無くす心配なし! キーハンガーにはネームシール2枚付き。 軽量アルミ製のキーホルダー。 共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK! 強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー 材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製 ブラック
1個(1セット)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス 材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクヨキーハンガー
エコ商品
鍵のサイズや本数に応じて取り付けることができるキーボックス、キーパネル専用タイプです。 キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
収納数8個 材質R-ABS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×21×31 グリーン購入法適合
1個
909 税込1,000
当日出荷

フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。 H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。 H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。 H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石 材質(フック)ステンレススチール
1袋(2個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー 耐荷重(kg)2 材質磁石 寸法(mm)33×26×15 質量(g)62 タイプ等方性磁石 フックブランコ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)キーハンガー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×12×74 仕様6個掛用 アズワン品番64-8253-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷

4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール 質量(kg)1.5 サイズ(mm)185×90×250(H) 数量(個)キーハンガー:20
1セット
7,400 税込8,140
翌日出荷

M18 PAL-0 APJ M18 マグネットワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1500lm) 強力なマグネットベース 2 ""スプリング式クランプ採用 折りたたみ式回転ライトヘッド搭載 最大9フィートの優れた耐衝撃性 防水・防塵性能(IP54) 最適な明るさと作業実現のためけい3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0電池で最大4.5時間使用可能、1500 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0電池で最大10時間使用可能、650 lm ローモード:M18 XC 5.0電池で最大20時間使用可能、350 lm ※M18 HB3, M18 HB8, M18 HB12装着時は、マグネット機能使用不可
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイヤーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)18 連続使用時間(時間)高照度時:4.5、中照度時:10、低照度時:25 角度調整範囲180°~330° 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-81 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1500、中照度時:600、低照度時:300
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

吉川国工業所マグネットフック
冷蔵庫や洗濯機を利用して壁面収納できる!マグネットフック壁面収納で、スッキリ片付け壁掛けフック。 調理器具や掃除グッズ、アクセサリーなどの収納に。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
ホワイト 材質ABS樹脂、ゴムマグネット フック固定 特性強力
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大一鋼業マーキータグ
エコ商品
様々な場所に対応。3種の取付け方。 少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。 マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。 キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス 耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)キーボックス
キーハンガーは固定されています。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダーの鍵違い数は150通りです。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
ブラック 材質スチール 仕上アクリル焼付塗装
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に アイボリー 設置方式携帯・固定兼用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具はさびません。ポキッと折って使えます!
用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等 1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33
1連ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。 キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に 材質スチール ホワイトグレー 間口(mm)350 設置方式携帯・固定用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーホルダー名札 モノタロウ 動画あり
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。 キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に ホワイトグレー 材質スチール 設置方式携帯・固定用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)キーボックス
キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
ブラック 間口(mm)350 材質スチール 仕上アクリル焼付塗装
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
用途鍵の保管、整理に最適 材質スチール ブラック(黒)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単な大型表示のタイマーです。簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付です。スタンド・ハンガー・マグネットの3WAYです。
トラスコ品番196-4763 材質ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×69 使用電池CR2032×1個(付属) 設定時間最大99分59秒まで 音量(dB)70(音量調節はなし) 画面寸法(mm)60×29
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鍵付き引出しの付いたデザインカートです棚付き仕様をラインナップ!サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。ゴミ箱はマグネットで取り付けています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出し/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)、点滴ハンガー/ステンレス 質量(kg)22 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957~1700 キャスター径(Φmm)双輪100(2輪ストッパー付き) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70 有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450、棚板/450×410、ハンガーネット/600×400
1台
137,000 税込150,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 LEDエリアライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)12 連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-68 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷