122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)30~500 付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個 質量(g)約850 電源AC100V 0.3A 撹拌台寸法(mm)67×100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。 高温の液体での使用が可能です。 ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)Φ80mm(500mL相当)以上 スターラー対応機種HVE-S・LVE-S除く全種 アズワン品番1-8988-03 マグネットサマコバ磁石(3000G)×4個
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用 タイプ強力撹拌
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形 プレート寸法(mm)110×110 外形寸法(mm)110×160×70H 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 質量(kg)約1 撹拌容量(mL)30~1000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターくま取りモーター 1.8W 撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属) マグネットコバルト磁石
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene 動画あり
Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-61 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12 アズワン品番7-227-01
1個
2,790 税込3,069
欠品中


仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500 質量(kg)約1 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)50~3000×1 サイズ(mm)175×190×70 アズワン品番2-4992-01 マグネット強度0.13T
1個
41,800 税込45,980
当日出荷

クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPTFE撹拌子
撹拌子のスタンダードタイプです。
用途溶液の撹拌用。 適合機種マグネット式かくはん機
1袋(10個)
2,388 税込2,627
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)本体/約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属) 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く) アズワン品番1-4646-11 マグネット強度約0.1T
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

フロンケミカル撹拌子固定マグネット
エコ商品
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム 寸法(mm)60Φ×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) マグネット強度0.13T
1個
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個 電源AC100V 0.3A
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。最高10Lまでの撹拌ができます。強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合) 付属品30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターACインダクションモーター、電子制御 撹拌容量(mL)50~10000 撹拌台寸法(mm)190×180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×200×81
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm) 質量(kg)約3.1 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 外形寸法(mm)W226×D295×H86 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-74 マグネット希土類マグネット
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源AC100V 50/60Hz 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 電源コード(m)2.5(2Pプラグ) 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 サイズ(mm)165×153×43 アズワン品番1-4130-21 マグネット強度約0.1T
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500 質量(kg)約1 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)50~3000×1 サイズ(mm)175×200×70 アズワン品番2-4991-01 マグネット強度0.13T
1個
30,400 税込33,440
当日出荷

低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番1-250-02 付属品PTFE回転子(30mm)1個 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 3W 型番HS-3B モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~3000 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)190×160×60 マグネット強度0.15T
1台
42,800 税込47,080
当日出荷

加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面) 質量(kg)2.4 材質(本体)難燃性ナイロン樹脂 番号コードT:123910 撹拌容量50mL~3L(水) 入力3A、300VA モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 温度制御入力調整式 撹拌台寸法(mm)150 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)198×225×115 ヒーター容量(W)250 アズワン品番63-1396-58 マグネット希土類コバルトマグネット 温度設定ボリューム設定
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) マグネット強度0.13T
1個
63,900 税込70,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304 付属品回転子(40mm)×1個 寸法(mm)222×211×135 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8 プラグ3P 撹拌容量(mL)100~10000 アズワン品番1-254-11 磁力0.55T
1台
146,000 税込160,600
当日出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

1個
360 税込396
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700 付属品40mm撹拌子6個 質量(kg)8.5 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm)W540×D360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA 材質ステンレス 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装) 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:264260 撹拌容量10mL~20L(水) モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25 回転速度(min-1[r.p.m])50~1600 撹拌台寸法(mm)200×200 使用周囲温度(℃)5 ~ 35 外寸法(mm)200×240×80 アズワン品番63-1396-59 マグネット希土類マグネット 安全機能ヒューズ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1個
16,300 税込17,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01 付属品回転子(30mm)6個 質量(kg)5.2 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 15W 型番HS-360 モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~2000×6 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm)470×315×60
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-3099-01 付属品回転子(30mm)10個 質量(kg)9 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 4A 型番HS-400 モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~2000×10 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm)765×330×57
1台
272,000 税込299,200
当日出荷

温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1 寸法(mm)198×225×115 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz)3A 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)Φ150 モーター(W)くま取りモーター 出力1.8 温度制御入力調整式 撹拌容量(mL)水:50~3000 ヒーター容量(W)250 マグネット希土類コバルトマグネット
1個(1個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)