58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力 長さ(mm)220 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石 幅(mm)20 厚さ(mm)8
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力 仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで 付属品ラベル(160×18mm)1枚付 適合A4・B5など 材質PC樹脂 長さ(mm)220 クリア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5 アズワン品番65-0384-40 磁束密度約400mT(平均値)
1本
499 税込549
当日出荷

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

クリアタイプ
特性超強力 クリア 長さ(mm)約220 保持枚数A4コピー用紙約7枚程度
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグエバー超強力キャップマグネット
エコ商品
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール フック自在回転 特性超強力
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚 幅(mm)20 厚さ(mm)10
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
欠品中

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ 特性強磁力 グリーン購入法適合
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
特性超強力 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
1パック(5個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグエバー超強力キャップマグネット
エコ商品
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。 フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。 上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。 分別廃棄が可能です。
材質本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16 径(Φmm)14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)約2(垂直) 特性超強力 材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
1個
319 税込351
当日出荷

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途服、鞄などの吊り下げに シルバー 直径(Φmm)垂直:16 高さ(mm)34 耐荷重(kg)垂直:1 フック非回転、前後垂直:180度稼動タイプ 水平耐荷重(kg)0.2
1個
189 税込208
当日出荷

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げに シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2 フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
1個
289 税込318
当日出荷

スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7683 幅(mm)34 高さ(mm)250 奥行(mm)15 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W)4 光源色6000K 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)40~400 最大点灯時間20時間
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。 スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン 複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。 新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂/エラストマーカバー・超強力磁石・蓄光付き。
寸法(mm)19×43×230 質量(g)115 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂/エラストマーカバー・超強力磁石・蓄光付き。
寸法(mm)19×43×230 質量(g)115 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
2,550 税込2,805
4日以内出荷

スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1380 材質プラスチック 幅(mm)34 高さ(mm)13 奥行(mm)150 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.5 保護等級IP20 バッテリー容量(Ah)1200 光源色6000K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
1個
249 税込274
8日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個 アズワン品番65-3888-84
1個
4,370 税込4,807
翌々日出荷

可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性
質量(kg)3.75 電圧(V)18 連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時) バッテリープラットフォーム:M18 色温度4000K 出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000 演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI 高さ(m)最大:1.15 照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状同厚 質量(g)98 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~50 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。 寸法(幅W×長さL)(mm)210×297 材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)