磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき
材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)
質量(g)110g
耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g
寸法(Φ×mm)Φ50×55.5
クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)
材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)最大約117
付属品取付ねじ4本
厚さ(mm)28
全長(mm)515
質量(g)875
全幅(mm)30
吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 幅広タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
吸着力(N)58
トラスコ品番302-2889
質量(g)530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)45、90、135
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番248-1197
材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)12
色黒
奥行(mm)125
耐荷重(kg)平行:9.3
垂直負荷重(kg)24
アズワン品番65-2056-63
直径(mm)81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴
使用荷重(kg)0.9以下
本体サイズ(mm)280×64×60
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)30、45、60、75、90、135
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。
材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール
保持角度(°)45、90、135
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。
保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです
45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適
ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる
溶接用治具などに最適
吸着力(N[kgf])800[80]
寸法(mm)108×108×(141)
吸着部サイズ六面吸着
質量(kg)5.6
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット
色ホワイト
質量(g)約110
耐荷重(kg)1
対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
固定式のマグネットツールホルダー!
10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!!
金属製品の収納
壁に簡単に固定できるネジ付
材質鉄/ナイロン
寸法(mm)470
質量(g)855
磁石保持力10KGS/98N
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ
ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口
蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約90
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5
強力マグネットで冷蔵庫に簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!
付属品滑り止め×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット
色ホワイト
質量(g)約50(1個あたり)
耐荷重(kg)約1
対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC 磁石の付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×2.5×5
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 幅広タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。
用途道具の収納・固定。
仕様ハンドル付き
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ