アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。
機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38
ハンドル長さ(mm)260
ハンドル幅(mm)90
吸着能力(kg)50
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
エスコ品番EA984CA-3
吸着力(N)(最大)500
最高高さ(mm)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エスコ品番EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190
ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
マグネット付き。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製。フォークリフトなどの側面にもくっつけることができます。
材質合成ゴム
色黒
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用
寸法A(mm)181
寸法D(mm)100
寸法B(mm)52
寸法C(mm)74
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)
適合フォークリフト用
材質合成ゴム
色黒
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。
面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。
目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。
用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。
仕様マグネット取付、反射シール付
形状平型
厚さ(mm)20
色トラ柄
寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。
トラスコ品番653-6184
材質ターポリン+スポンジ
幅(mm)150
厚さ(mm)20
色黄/黒
長さ(m)0.66
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
材質合成ゴム
形状かまぼこ型
色黒
長さL(mm)185
仕様先端R形状
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)
寸法(mm)100×1050
質量(kg)約2.75
1セット(2枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
直径42Φ強力マグネット
用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット
耐荷重(kg)垂直:20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用
トラスコ品番798-4871
セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)
材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)
全長(mm)215
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質シリコン、亜鉛合金、ABS
寸法(mm)25×29×99(本体のみ)
質量(g)約38(本体のみ)
機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)220
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,000
税込¥6,600
7日以内出荷
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー。ピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
型式角型
ミラー寸法(mm)170×100
マグネットネオジムM
材質(裏板)(鏡面)P.P
マグネットを使用して簡単にモニター設置ができます。吸着力40kgです。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ターボファン(SFV-01G)専用のマグネットプレートです。
仕様42Φネオジムマグネット2個+100×40mmプレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-8055
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)240
縦(mm)150
横(mm)600
取付け方法マグネット固定
表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492
セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本
材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼
全長(mm)240
差込角(mm)6.35
軸長(mm)90
ハンドル径(Φmm)37
シャンク径(mm)10.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
台車・フォークリフト等の接触時に棚や什器のヘコミや曲がりを保護。
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)8
寸法(mm)35×35
色イエロー
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ