5,445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用的なマグネットキャッチ受けです。
用途マグネットキャッチの受け 材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ 製品質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例) トラスコ品番344-9114 材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 質量(g)9.88 種類関連部品 仕上バレル研磨
1個
149 税込164
当日出荷

ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マグネット受け金具(3個入り)
付属品サラタッピンネジ(1種、3×12)×6個 材質(本体)鋼板 入数3個セット
1セット(3個)
499 税込549
5日以内出荷

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め 材質冷間圧延綱板(SPCC) 適合板厚(mm)0.8~1 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22252
1個
45 税込50
当日出荷

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 質量(g)19.1 種類関連部品 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法P(mm)54 寸法W4(mm)64 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70222
1個
50 税込55
欠品中

樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
用途精密機器、クリーンルーム、機械など 適合EMC-10/11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
用途可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マグネット受け台座(3個入り)
付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個 材質(本体)鋼板 入数3個セット
1セット(3個)
539 税込593
当日出荷

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器 材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1個
399 税込439
7日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
439 税込483
4日以内出荷

縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品受け板 幅(mm)12.5 全長(m)45 取付ピッチ(mm)36
1個
55 税込61
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6 寸法P(mm)32 寸法W4(mm)42 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70223
1個
45 税込50
当日出荷

カルチュア・コンビニエンス・クラブパネル受け金具(マグネット付き)
裏面がマグネットになっている受け金具です。 POPホルダー、パネルに取り付けて使用が可能です。 クリップの可動範囲が広いです。
用途商品の陳列・展示用品 グレー
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 種別横掛け 材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式) 種類壁掛け・無地 繰り返し・詰め替え対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーカーペンやイレーザーを置くのに便利な粉受けです。
1袋
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットポケット A4横 リヒトラブ 動画あり
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160 材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横 規格目安保持荷重1kg
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本 材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル 幅(mm)94 厚さ(mm)130 取付マグネット 質量(g)500 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)5 縦(mm)145 使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズがつきにくいラバータイプ磁石を採用
白・黒いずれか1セット(色の指定はお受けできません) 保持枚数A4コピー用紙約20枚程度 特性普通
1セット(3個)
169 税込186
当日出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24694
1個
35 税込39
当日出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットドアストッパー ムラコシ精工 動画あり
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 高さ(mm)28 寸法(Φmm)54 材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
1組
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品受け板
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大判マグネットホワイトボードシートVNMシリーズに付属のマグネットトレイ。 マーカーやイレーザーを置けます。 トレイの付属していないホワイトボードシートや、トレイは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
付属品イレーザー、マーカー赤・黒 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×57×35 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

磁石が付くお風呂の壁に取り付けられる、竿受け具。※物干し竿は付属しておりません。マグネット付きの竿受けを、浴室壁にピタッと取り付け、ポールを渡すだけ。取付簡単。抗菌材入りで清潔におつかいいただけます。洗濯物干しにふさわしい、清潔感のある白。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。磁石で壁に貼り付いているだけなので、使わないときは取り外すことができます。2個(左右各1)。室内専用です。壁面にマグネットがしっかりつくことを確認して下さい。壁面に凹凸がないことを確認して下さい。
仕様1個あたりサイズ(cm):幅4.3×奥行3.5×高さ19.5 材質ABS樹脂、マグネットシート 耐荷重(kg)1セット(2個)で6まで 質量(g/個)80
1セット(2個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 吸着力(N)約30×2 付属品受け板 幅(mm)18.5(27.5) 高さ(mm)18 質量(g)23 全長(m)62 取付ピッチ(mm)51
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカーやイレーザーを置けるマグネットトレイ。 トレーの付属していないホワイトボードシートや、トレーは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
奥行(mm)57 高さ(mm)35 材質ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチなし 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 コンセント形状3P プラグ形状ストレートプラグ 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 仕様【ノイズカット】× 付属品なし グレー 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途機械など 材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC) 仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
品種マグネット受け金具
1個
669 税込736
5日以内出荷