仕様磁気防止プレート付
材質ネオジウム
質量(g)385
耐荷重(kg)45
リング径(Φmm)直径16
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
エスコ品番EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190
ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
材質ネオジウム
質量(g)185
耐荷重(kg)18
リング径(Φmm)直径12
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90
サイズ(mm)202×95×169(H)
穴径(mm)フック:63×46
1台
¥118,000
税込¥129,800
翌日出荷
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)面:36
口幅(mm)7
フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:17、側面:4
寸法(Φmm)面:25
口幅(mm)5.5
フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
防雨構造により屋外で使用が可能です。
LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。
ハンドルロックを標準装備しています。
用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
仕様面サイズ(mm):34×29
材質ネオジウム磁石
質量(g)40
ねじ径M4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12
アズワン品番64-7922-69
ねじサイズM4
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手で自由自在に曲げて、色々な用途に使えます。表面がやわらかいゴムのため、すべり止めやキズ防止効果があります。
用途吊り下げ具、結束具として。
材質ニトリルゴム(NBR)、アルミ
長さ(mm)400
耐荷重(kg)5
外径(Φmm)10
エスコ品番EA984CA-3
吸着力(N)(最大)500
最高高さ(mm)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中操作禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム
適合サイズ2L判
有効内寸(mm)158×107×10
寸法(mm)(窓)158×107
質量(g)410
材質樹脂
付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付
タイプ縦横・掛け置き 兼用
缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム
付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付
材質樹脂
寸法(mm)(窓)277×190
質量(g)930
タイプ縦横・掛け置き 兼用
有効内寸(mm)277×190×10
外寸(mm)307×220×25
適合サイズA4判
便利なマグネット式、行動予定表ホワイトボード。ボードの裏面にマグネットが付いている行動予定表ホワイトボードです。ロッカーや書庫などスチール製品であればどんなところでもつけられます。
仕様吊具:有
付属品マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個
厚さ(mm)5
タイプ白(行動予定表)
材質(表面)スチール
取扱説明書(1.11MB)
面数片面
便利なマグネット式ホワイトボード。ボードの裏面にマグネットが付いているホワイトボードです。ロッカーや書庫などスチール製品であればどんなところでもつけられます。
仕様吊具:有
付属品マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個
厚さ(mm)5
タイプ白
材質(表面)スチール
取扱説明書(1.11MB)
面数片面
便利なマグネット式、月予定表ホワイトボード。ボードの裏面にマグネットが付いている月予定表ホワイトボードです。ロッカーや書庫などスチール製品であればどんなところでもつけられます。
仕様吊具:有
付属品マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個
厚さ(mm)5
タイプ白(2週間予定表)
材質(表面)スチール
取扱説明書(1.11MB)
面数片面
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23
使用温度(℃)-10~40
吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180
サイズ(mm)265×116×222(H)
穴径(mm)フック:92×59
1台
¥160,000
税込¥176,000
8日以内出荷
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中運転禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容修理点検中操作禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
アルミフレーム枠に天然木のように温かみのある仕上げを施した掲示板です。ピンはもちろん、マグネットバーによる掲示、マジックテープによる立体物の掲示の3通りが可能です。
用途木製家具のオフィスはもちろん、病院、福祉施設、学校などにもお勧めです。タテ型にも使用できます。
仕様吊具:有
付属品画鋲ピン6本、メモホルダー(マグネットバー・L=300mm)2本、マジックテープ(L=300mm)2本
厚さ(mm)18.5
タイプベージュ色/掲示方法:ピン、マグネットバー、マジックテープ
材質(表面)ナイロンフレンチパイル
取扱説明書(1.4MB)
面数片面
個性的でおしゃれな掲示板。板面にパンチングメタルを使用した個性的でおしゃれな掲示板です。プッシュピン、マグネットの2通りの掲示が出来ます。タテ・ヨコどちらでも使用できます。
仕様吊具:有
付属品画鋲ピン6本
厚さ(mm)18.5
タイプライトグレー色/掲示方法:ピン、マグネット
材質(表面)パンチングメタル
グリーン購入法適合
取扱説明書(8.2MB)
面数片面
押しピンやテープ類は一切不要。ただ押さえるだけで、掲示ができる便利な掲示板。特殊再剥離性の粘着剤を使用しているので、貼ったものを簡単にはがすことができます。スチール製の書庫やドアに貼れるマグネットシートタイプ。
仕様吊具:無
付属品無し
幅(mm)882
厚さ(mm)1
高さ(mm)591
質量(g)1200
タイプコルク調
取扱説明書(0.64MB)
温かみのあるフレームが特徴の掲示板。アルミフレーム枠に天然木のように温かみのある仕上げを施した掲示板です。ピンはもちろん、マグネットバーによる掲示、マジックテープによる立体物の掲示も可能な3WAY掲示板です。タテ・ヨコどちらでも使用できます。
仕様吊具:有
付属品画鋲ピン6本 メモホルダー(L=300mm)2本 マジックテープ(L=300mm)2本
厚さ(mm)18.5
タイプベージュ色/掲示方法:ピン、マグネットバー、マジックテープ
材質(表面)ナイロンフレンチパイル
取扱説明書(1.4MB)
面数片面
RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ