天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。
同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品鍵
材質ABS/スチール
色ホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×302×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
色ホワイト
質量(g)約463
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用!
小物や見せたくない物などをスッキリ収納。
スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。
キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール
質量(g)約840
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本
質量(g)2050
仕上光沢クロメート処理/ブラック
アズワン品番64-6783-77
材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に
材質PET+PP
色ホワイト
タイプスライド式
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
奥行(mm)465
タイプスタンダードタイプ
強力マグネットで貼り付けるだけ。冷蔵庫横が置き場に困るトレーの収納スペースに! トレーを置く底面にはシリコーンの緩衝材が付いているので滑る心配もありません。底面の中央が開いているので丸型のお盆も安定して置けます。キッチンボードなどにそのまま置いてトレーやオーブン天板の収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約540
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×6.5×15
内寸(cm)奥行:約5.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引き出し式で、天板の裏面などに取り付けて使用します。
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
16日以内出荷
簡単に取り付けられるケース一体型マグネットスクリーンです。
ローラー付きケース一体型で簡単取り付け。
スライドさせながらスクリーンを引き出すのでしわになりにくい。
スクリーン面はホワイトボード用マーカーで書き込み、消去が可能です。
プロジェクター投影にも対応します。
使わないときはスクリーンをケースに収納してコンパクトに保管。
JEMAの安全基準をクリアし(学校環境衛生の基準対象6物質の放散がJEMAの基準以下)、教育現場で安全にご使用いただけます。
設置方式マグネット式
対応プロジェクター投影
適合JEMA安全基準
仕様書き込み可(ホワイトボードマーカー)
取扱説明書(0.49MB)
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能
トラスコ品番467-3506
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型
種別カギなし
材質スチール
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)90
奥行(mm)500
間口(mm)450
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マグネットで壁に付けても、置いても使える、ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース!付属のマグネットで冷蔵庫やキッチンパネルに取り付けて、ゴミ箱や収納ケースとして使えます。斜めに開口するフラップ式だから、簡単開閉。玄関扉にくっつけて、使用済みのマスクなどのゴミ箱としても。持ち上げてから引き出すだけの簡単着脱。ゴミ袋の取り付けや、お手入れも簡単です。ポリ袋がピッタリと収まる容器サイズ。
付属品マグネット×2、滑り止め×2
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約590
備考取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面
容量(L)2
寸法(cm)約17×8.7~16×20
適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋
耐熱温度(℃)90
耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250
内寸(cm)ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
付属品フック×4
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約640
耐荷重(kg)約3(本体:約2、フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×12×14
内寸(cm)約W29×D11×H13.5
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)497.4
奥行(mm)777
高さ(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20
総耐荷重(kg)15kg
こんなお得な商品も!
マグネットピース 粘着付きタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。
異方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.5
材質マグネット
質量(g)66(45ピース)
箱寸法(mm)W55×D32×H57
耐荷重(g)約20(1ピース)
テープ30×20mm(1ピース)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで)
よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)36
適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
付属品フック×2
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約150
耐荷重(kg)約1.5(本体:約1、フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7.2×10.5
内寸(cm)約W6.5×D6.5×H10.2(仕切り板の溝含まず)
ペーパーボックスやラップを収納。引き出しやすいスリット付き。コンパクトだけどしっかり収納。3段階に調整できる仕切り付き。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シートつき)。
用途ペーパーやラップなどの収納に
材質本体・仕切り=ABS樹脂
取付方式マグネット
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×115×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に
寸法(mm)300×150×4
色シルバー
質量(g)750
タイプステンレス板
耐荷重(g)約300
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロッド先端部をキャッチするマグネット。
用途ピストンロッドの引き出しに使用します。
材質マグネット:Baフェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。
厚さ(mm)1.2
入数(枚)パック:10
マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。ハンガー部は引き出してお使いいただけます。
取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約340
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6
マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。
材質本体・芯:ABS樹脂・マグネット、刃:ステンレス
マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック+マグネット
色ホワイト
質量(g)38
種類その他
長さL(mm)31.5
取付け方法面付タイプ
幅W(mm)31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
洗い物後の気になる水滴を防ぐトレー付きのスポンジ&ディスペンサーラック。スポンジを2つ立てて収納できます。トレーは引き出して
手軽に洗うことができます。小物を収納することができるフック付き。マグネット式で高さを自由に変えることができるので長物も収納す
ることができます。スポンジ収納に仕切りがあり、隙間を開けて収納できるので衛生的。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約900
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約1.5kg フック1つあたり:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×9.5×9
内寸(cm)ディスペンサー収納部:約W16.3×D8.7×H6 スポンジ収納部:各約W3.8×D8.7×H6
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。
ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。
差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。
強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。
引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。
クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。
レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダー
クリップ数10
全長(mm)253
高さ(mm)40
幅(mm)68
奥行(mm)68
寸法L2(mm)229
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35)
吸着力(N[kgf])9.07
ねじ穴(Φmm)7×6
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。ウイルス飛散防止に役立ちます。シートはアルコールで拭くことができます。シートの引き出し長さを自由に調節できます。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。ウイルス飛散防止用スクリーンとして。
トラスコ品番257-4707
形状ビニールカーテン
アズワン品番65-1985-16
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
仕様マグネット
材質ABS樹脂(透明PETシート・ホワイトの中紙付き)
入数1袋(10個入)
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
色ブラック
質量(g)約93.0
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)93
適合規格PSE適合(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
付属品中仕切り
材質本体・中仕切り:再生PP、手さげ:PE、磁石:プラスチックマグネット、なまえシール:神
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×345×60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ