マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のハンガー・バスブーツラック。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。タテにしても、ヨコにしても使えます。一台で二役の便利なラック。水平に設置するとバスブーツラックとして使えて、トリガーのついたタイプのスプレーを引っ掛けて収納することも可能です。また、垂直に設置するとハンガー掛けにもなります。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。
材質ABS樹脂、ラバーマグネット
色ホワイト
質量(g)221
耐荷重(kg)垂直設置時/2 水平設置時/0.7
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.9×8×5.2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石
材質(フック)ステンレススチール
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。ハンガー部は引き出してお使いいただけます。
取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約340
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6
スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約68(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)1.2
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、パイプ:ステンレス鋼管
寸法(mm)290×35×55
質量(g)106
タイプ可動フック
取付け方法マグネット
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付く5連バスフック。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。ボディブラシや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:合計750g(1フック200gまで)。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類5連フック
本体質量(g)約100
寸法(cm)約5×28×2.9
耐荷重(g)750
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)220
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:500g フック:250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン
質量(g)約250
耐荷重(kg)ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8.5×8×10
内寸(cm)ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。シャワーフックに掛けても干せます。マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。
材質本体:ポリプロピレン・マグネット
質量(g)約280
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
容量(L)約2.5
シリーズtower
寸法(cm)約29.5×27×9
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)170
材質ポリプロピレン・マグネット
色ホワイト
質量(g)350
内容量(L)3.8
対応【引っ掛け部対応サイズ】パイプの直径:3cm以下 / シャワーフックの直径:2.5cm以上【使用できる面】マグネットがつく平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32×8.8
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
マグネットで洗濯機や浴室壁面に簡単取付。引っ掛けても収納できるバケツ。置き場所に困る
バケツを浮かせることで干しながら衛生的に収納できます。洗濯機の前の曲面にも取り付けること
ができます。洗面台に収まりやすい長方形なので衣類などの浸け置き洗いや、子供から大人の
シューズも洗うことができます。6Lまでの目盛り付き。シリコーン製の水抜き栓。指を添えて持ち
やすい形状。掃除グッズをまとめて収納。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:ポリプロピレン マグネット 水抜き栓:シリコーン
形状角
質量(g)約630
容量(L)7.5
シリーズタワー
適合サイズパイプの直径:約3cm以下
耐熱温度(℃)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24.3×13.3
商品タイプ本体
材質ポリプロピレン・マグネット
色ブラック
質量(g)350
内容量(L)3.8
対応【引っ掛け部対応サイズ】パイプの直径:3cm以下 / シャワーフックの直径:2.5cm以上【使用できる面】マグネットがつく平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32×8.8
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
マグネットが使える浴室壁面用のタオルハンガー。カンタン取り付け。
壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。
耐荷重(kg)1
材質(バー)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×45×50
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
色ホワイト
質量(g)180
備考取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
色ブラック
質量(g)180
備考取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×50
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)約34×32×29
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約25
電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色WH
質量(g)1000
備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:36.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.5~2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の引き出し・扉を対象にしています。
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W37×D28.5×H25
内寸(cm)棚:W35.5×D25.5×H1.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色BK
質量(g)1000
備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:36.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.5~2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の引き出し・扉を対象にしています。
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W37×D28.5×H25
内寸(cm)棚:W35.5×D25.5×H1.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【ちょっと掛けたい時に】お風呂で使用するツールも、フックに引っ掛けれるだけで衛生的に保てます。お掃除の際に邪魔にもならず、ラクラク!。【好きな位置に好きなだけ】1個掛けのフックなので、掛けたい場所に、必要な数取付ければ、場所も取らず、快適に。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途小物掛けとして
色ブラック
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約517
規格PSE(特定電気用品)
スイッチあり(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)(AC)2
対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く
機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ
保証期間1年間
差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm
ノイズフィルター無し
マグネットあり
プラグ形状スイング
使用可能国日本国内専用
雷ガードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力磁石で冷蔵庫などにピタッとくっつく便利で使いやすい大きめサイズのマグネットフック。調理器具やエプロンなどしっかり引っ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.8×3.3×4.8
耐荷重(g)約500
マグネットで簡単設置!
「プライスレールが邪魔でアームが引っ掛けられない」ということがありません。
器具の「商品陳列什器・ワゴン」 便利な販促什器、ツール系商品です。
PET底板付
背面全体がマグネットなので外れにくい!
材質スチール 黒塗装・PET・マグネットシート
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×300×100
底面サイズ(mm)約290×95
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
貼り付けたり、引っ掛けたりできるマグネットピン。
用途メモの貼付や、輪ゴムの引っ掛けたり、鍵を吊るす等
仕様最大保持荷重:70g
材質(本体)シリコーンゴム、ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×130
超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
マグネット付の為、鉄製のツールキャビネットに引っつける事が出来ます。高さ調整ができるため、収納物に合わせて使用できます。穴付の為、カナビラ等で引っ掛けて使用することも可能です。トレイ底にマグネットがついている為、工具や分解して外した部品を入れておけば紛失を防ぐことができます。
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63
入数(個)2
1個(2個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的。マグネットは埋め込まれているので錆や色移りもありません。引っ掛け
て収納もできます。
材質本体:ポリプロピレン、マグネット
質量(g)約200
備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
シリーズタワー
内容量(L)約1.5
耐熱温度(℃)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×28×13
スチール製の玄関扉にマグネットで簡単取り付け。傘や折り畳み傘をかけて収納。荷受時の印鑑やサインがスムーズに。付属のフックを引っ掛けて収納もできる。玄関で散らかる小物をまとめるのにも便利。
付属品フック×1
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約590
耐荷重(kg)本体:約2、フック:約0.25(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×9.5
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ