どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために
材質SPCC、フェライト磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)
使用場所屋内用
耐荷重(g)950
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)約72
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン
形状丸型
色グレー
規格UL94V-2
シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。
ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。
ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。
マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。
ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。
マグネット設置面の傷防止の保護シール付。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。
アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、取扱説明書
材質鉄
色黒
仕上黒色塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スチール面にコード付タップを取り付けることができます。
壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7
荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石
質量(g)75
寸法(Φmm)36
荷重(kg)垂直:10、水平:4
特性超強力
最大荷重(kg)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー
取付ねじM6×1.0
材質(磁石)フェライト磁石
仕様マグネット着脱式
材質樹脂(PP)
色グレー
高さ(mm)545
1台
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1袋(4個)
¥449
税込¥494
当日出荷
配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。
全長(mm)235
関連資料(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
色グレー
種類ボディ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×10
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
軽量にこだわった仕様となります。台座位置を自由に移動できます。下部13mm開いているため配線を通すことができます。
ケーブルをはさんで使用するホルダーです。さまざまなケーブルを机の上で整理してすっきり配線できます。直径6.5mmまでのケーブルに対応します。ケーブルを傷つけることなく簡単に取り付けられます。底面に磁石を内蔵しており、金属製の筐体や机に簡単に取り付けられます。磁石が付かない場所には、同梱の取付補助プレートを貼り付けることで対応可能です。取付補助プレートは貼付け済みの強力な両面テープでしっかり固定できます。
仕様底面に磁石を内蔵、底面に両面テープを貼り付け済
付属品ケーブルホルダー (4個)、取付補助プレート (1個)
材質ポリウレタン、低密度ポリエチレン、磁石
寸法(mm)約18×18×13、 約90×27×4
色ブラック
適合ケーブル(Φmm)1~6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アクセサリタイプ = 配線セット併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO50 → RSPRO72製品シリーズ = RSPRO72-SDWS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
仕様アクセサリタイプ = 配線セット併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO50 → RSPRO72製品シリーズ = RSPRO72-RWS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 配線セット併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO25 → RSPRO38製品シリーズ = RSPRO38-SDWS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 配線セット併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO9 → RSPRO15製品シリーズ = RSPRO15-SDWS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
色オフホワイト
定格15A 125V
コンセント個数1
仕様アクセサリタイプ = 配線セット併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO25 → RSPRO38製品シリーズ = RSPRO38-RWS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 配線セット併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO9 → RSPRO15製品シリーズ = RSPRO15-RWS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色ボディ:ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状接地抜止2P
口数6個口
機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキング
コードVCTFコード
プラグ一般プラグ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ