27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影 寸法(mm)66×50 耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平) 取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書 材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法マグネット取付け 調整機能自由な位置に固定可能
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
ねじ1/4インチ ねじ穴1/4インチ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-505 マグネットスタンド ホーザン 動画あり
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg)1.5 ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャロットシステムズクリップブラケット
ねじ止めができない箇所へのカメラを固定できます。 ネジ留めのしにくい賃貸物件や短期間のカメラ設置に有効です。 取付けのネジ穴は汎用なので防犯カメラ以外にお手持ちのデジタルカメラやビデオカメラなども取付け可能です。
質量(g)約100 取付可能寸法(mm)(幅)40~、(高さ最大)40、(奥行き最大)30~ アズワン品番64-9111-87 耐荷重(g)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×50×60(突起部を除く)
1台
2,698 税込2,968
欠品中

強力マグネットを備えたカメラマウントです。ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書 材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石 耐荷重(kg)1 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント 質量(g)28 本体ネオジム磁石(シリコンコーティング) 外径(mm)45 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント 質量(g)28 本体ネオジム磁石(シリコンコーティング) 外径(mm)45 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

底面に4つの強力マグネットを備えたカメラマウントです。3か所のベースで平面にも曲面にもピタッと設置可能です。ボールジョイントが360度回転し自由に角度調節できます。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書 材質シリコーン、アルミ、ネオジム磁石、ABS樹脂 耐荷重(kg)0.6 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。
セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1 材質ナイロン+ガラス繊維 寸法(mm)32×37×39 質量(g)48
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

YC40-NB 充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質PC、ABS、強化ガラス 質量(g)818(本体のみ) 消費電力(W)40 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188 発光色昼白色 光源LEDチップ×2個 角度調整範囲180° 色温度(K)5000 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH フック 充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用) 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4-5 使用場所屋内 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65(生活防水) 調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8 照射角度(°)60/120混合光
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。 トラスコ品番257-4567 適合機種HLED-20シリーズ 材質樹脂・スチール・マグネット 幅(mm)46 ブラック 高さ(mm)90 奥行(mm)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

PA-1802、PA-1805クリップ付ソケット用マグネットです。 クリップとマグネット2wayで使用可能になります。 精密機器・時計・磁器データー等に近づけないで下さい。 本体裏面に付いているシートはキズを付けにくくする為の保護シートですので剥がさずにご使用下さい。 ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人に近づけないで下さい。
仕様●本体サイズ:Φ76mm●磁力:120mT●吊下耐荷重:約5kg●適応商品:PA-1802/PA-1805 アズワン品番68-4103-41
1個
1,090 税込1,199
8日以内出荷

CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。
セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1 材質アルミ合金、PA+GF、TPR 寸法(mm)180×31×55 質量(g)184 耐荷重(kg)≦1
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)64 高さ(mm)45 推奨荷重約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷